Mazza antirimbalzo con tasselli in rame manico in noce americano 24 mm

Codice art.: 754810 24
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Testa della mazza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Testa della mazza 24 mm
Serie PB 306 Cu
Lunghezza testa con tasselli 81 mm
Lunghezza manico 265 mm
Lunghezza complessiva 290 mm
Peso 0,34 kg
Materiale corpo Acciaio
Materiale inserto Rame
Materiale manico Manico in noce americano
Antirimbalzo si
Tipo di prodotto Martello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 754810 24
EAN / GTIN 7610733269617
Codice del produttore 306.24 CU

Descrizione

Esecuzione:

Robusta parte centrale in acciaio con cono di supporto e sede per tasselli. Tasselli in rame.
Con manico in noce americano.
Antirimbalzo grazie ai pesi presenti nel corpo del martello. Al momento dell’impatto i pesi vengono spinti verso il basso e assorbono il contraccolpo.

Uso:

Per colpi precisi e intensi o per un colpo delicato nei lavori di montaggio.

Ricambi:

Per i tasselli di ricambio vedi n. art. 754760.
Manico di ricambio in noce americano: vedi n. art. 754840.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello