Manico per martelli in noce americano con collarino di rinforzo e cuneo di sicurezza, Lunghezza manico: 350mm

Codice art.: 751650 350
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza manico (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza manico 350 mm
Protezione del manico Nylon
Materiale Manico in noce americano
Tipo di prodotto Manico

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 751650 350
EAN / GTIN 4045197379665
Codice del produttore 751650 350

Descrizione

Esecuzione:

Manico per martelli in noce americano, forma bordata con collarino di rinforzo in nylon e cuneo di sicurezza.

Per:

Martello da fabbro GARANT n. art. 750110 e mazza GARANT n. art. 754120 / 754160.

Per:

n. art. 750110 con peso: 800 g

Nota:

Per martello n. art. 750110 Dim. 100 vedi manico di ricambio n. art. 751700 Dim. 260.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello