Martello per carpentieri con portachiodo magnetico, Peso senza manico: 600g

Codice art.: 751500 600
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
16 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Peso senza manico (g) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Peso senza manico 600 g
Lunghezza manico 280 mm
Materiale manico Tubo di acciaio
Portachiodo magnetico si
Portachiodo si
Tipo di prodotto Martello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 751500 600
EAN / GTIN 4016134504693
Codice del produttore 5123250000

Descrizione

Esecuzione:

Testa del martello forgiata, temprata e rinvenuta. Uncino e portachiodo ben lavorato. Portachiodo magnetico. Elevata protezione dagli infortuni grazie al manico indistruttibile realizzato in acciaio tubolare calettato e alla pratica impugnatura di gomma.
Testa lucida termoverniciata, guida spinata.

Materiale:

Acciaio speciale per utensili.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Martello per carpentieri con portachiodo magnetico, Peso senza manico: 600g

Martello per carpentieri con portachiodo magnetico, Peso senza manico: 600g

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
16 pezzi in magazzino
CHF  48.65
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
26 pezzi in magazzino
CHF  41.20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
91 pezzi in magazzino
CHF  22.65
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Peso senza manico 600 g 530 g 600 g
Portachiodo si
Portachiodo magnetico si si
Lunghezza manico 280 mm 275 mm 280 mm
Materiale manico Tubo di acciaio
Tipo di prodotto Martello Martello Martello

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello