Martello per ingegneri, Peso senza manico: 1/4lb

Codice art.: 751180 1/4
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Peso senza manico (lb) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Peso senza manico lb 1/4 lb
Lunghezza manico 270 mm
Peso senza manico 100 g
Tipo di prodotto Martello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 751180 1/4
EAN / GTIN 4016134504013
Codice del produttore 5081030250
Produttore Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 SCHWELM, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate, temprate e rinvenute. Con superficie battente tonda e testa sferoidale. Con manico in noce americano.

Materiale:

Acciaio speciale per utensili.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce
Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello