Martello da fabbro con collarino di rinforzo, Peso senza manico: 50g

Codice art.: 750100 50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Peso senza manico (g) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Peso senza manico 50 g
Lunghezza manico 250 mm
Tipo di prodotto Martello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 750100 50
EAN / GTIN 4016134502897
Codice del produttore 5039030050

Descrizione

Esecuzione:

Con manico in noce americano forma bordata, verniciata.
Testa del martello forgiata e rettificata a misura. Temprata e rinvenuta in modo accurato. Testa verniciata, superficie battente e penna lucide.
A partire da Dim. 200 con collarino di rinforzo in acciaio.

Norma:

Testa a norma DIN 1041.

Materiale:

Acciaio speciale per utensili.

Ricambi:

Manico di ricambio disponibile al n. art. 752200, per Dim. 50 disponibile al n. art. 751700 250 e per Dim. 100 disponibile al n. art. 751700 260.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello