Bulino da centro 8-11 mm

Codice art.: 749800 8-11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per fori di ⌀ (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per fori di ⌀ 8 mm - 11 mm
Lunghezza complessiva 105 mm
Tipo di prodotto Bulini

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 749800 8-11
EAN / GTIN 4049002023866
Codice del produttore R430 141

Descrizione

Esecuzione:

Composti da punta, boccola di guida e bussola di centraggio fessurata. Punta riaffilabile.

Uso:

Bulinatura secondo pezzo campione o maschera.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello