Bulino per meccanica 90 mm

Codice art.: 749200 90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
49 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Lunghezza complessiva 90 mm
    ⌀ Gambo 8 mm
    Durezza punta ca. 59 HRC
    Esecuzione testa di percussione es. bonificata
    Materiale Acciaio al cromo-vanadio
    Superficie es. cromata
    Tipo di prodotto Bulini

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 749200 90
    EAN / GTIN 7610733200405
    Codice del produttore 705.1

    Descrizione

    Esecuzione:

    In tondino d’acciaio; corpo zigrinato. Completamente temprato, lo speciale trattamento della testa di percussione ne previene la scheggiatura. Qualità speciale, ossia durezza massima possibile (circa 59 HRc) e particolare tenacia.

    Materiale:

    Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello