{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Punte D | 4 mm | |
Lunghezza intera L1 | 115 mm | |
Lunghezza spina L2 | 30 mm | |
⌀ Gambo S | 8 mm | |
Durezza punta | 59 HRC | |
Esecuzione testa di percussione | Speciale trattamento della testa di percussione | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio extra | |
Superficie | cromata | |
Tipo di prodotto | Cacciaspine |
Codice articolo | 747500 4 | |
EAN / GTIN | 7610733200498 | |
Codice del produttore | 715.4 |