Set di cacciaspine in supporto in plastica, qualità normale, Numero di cacciaspine: 6

Codice art.: 747200 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
17 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di cacciaspine Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di cacciaspine 6
Tipo di prodotto Cacciaspine

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 747200 6
EAN / GTIN 4049002084409
Codice del produttore R425 170 09

Descrizione

Esecuzione:

Robusto corpo ottagonale e punta cilindrica. Temprato in modo uniforme sull’intera lunghezza. Lo speciale trattamento della testa di percussione ne previene la scheggiatura. Il ⌀ effettivo di 0,05 − 0,5 mm al di sotto della misura nominale impedisce che il cacciaspine si blocchi nel foro.

Norma:

Sicurezza controllata a norma DIN 7255.

Materiale:

Qualità normale in acciaio autotemprante al cromo-vanadio, verniciata.

Contenuto:

cad. 1 cacciaspine: 2; 3; 4; 5; 6; 8 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello