Cacciaspine con impugnatura 12 mm

Codice art.: 747100 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Punta (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Punta 12 mm
    Lunghezza intera L1 280 mm
    Lunghezza spina L2 130 mm
    ⌀ Gambo S 16 mm
    Esecuzione testa di percussione trattamento speciale della testa
    Impugnatura rivestimento ammortizzante in multicomponente
    Bonifica completamente temprato
    Materiale Tondino d'acciaio
    Tipo di prodotto Cacciaspine

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 747100 12
    EAN / GTIN 3148511594599
    Codice del produttore 249.G12

    Descrizione

    Esecuzione:

    Tondino d’acciaio con punta cilindrica, interamente temprato. Impugnatura di sicurezza “anticontraccolpo” per maggiore comfort e precisione. Lo speciale trattamento della testa di percussione ne previene la scheggiatura.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello