Cacciaspine, qualità speciale esecuzione cromata, ⌀ Punta D: 14mm

Codice art.: 746900 14
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
29 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Punta D (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Punte D 14 mm
Lunghezza intera L1 240 mm
Lunghezza spina L2 110 mm
⌀ Gambo S 16 mm
Durezza punta 59 HRC
Materiale Qualità speciale in acciaio al cromo-vanadio extra
Superficie cromata
Tipo di prodotto Cacciaspine

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 746900 14
EAN / GTIN 7610733024124
Codice del produttore PB 750.14

Descrizione

Esecuzione:

Robusto corpo ottagonale e punta cilindrica. Temprato in modo uniforme sull’intera lunghezza. Lo speciale trattamento della testa di percussione ne previene la scheggiatura. Il ⌀ effettivo di 0,05 − 0,5 mm al di sotto della misura nominale impedisce che il cacciaspine si blocchi nel foro.
Qualità speciale, vale a dire durezza massima possibile − circa 59 HRC − e particolare tenacia.

Materiale:

Qualità speciale in acciaio al cromo-vanadio extra, cromata.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello