Splintentreiber, Sonderqualität verchromt 7 mm

Codice art.: 746900 7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
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
Codice articolo 746900 7
EAN / GTIN 7610733005406
Codice del produttore PB 755.7

Descrizione

Descrizione:

Werkstoff: Sonderqualität aus Extra-Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.
Ausführung: Starker Achtkant-Schaft mit zylindrischem Dorn. In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet. Spezielle Schlagkopfvergütung verhindert Absplitterungen. Tatsächlicher ø 0,05 - 0,5 mm unter Nennmaß verhindert Verklemmen der Splintentreiber in der Bohrung. Sonderqualität , das heißt höchstmögliche Spitzenhärte - ca. 59 HRC - bei besonderer Zähigkeit.

Proprietà:

Spitzen-ø D: 7 mm
Dornlänge L2: 45 mm
ganze Länge L1: 150 mm
Dureté de pointe: 59

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello