Punteruolo esecuzione robusta, ⌀ Punta: 7mm

Codice art.: 745500 7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Punta (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Punta 7 mm
⌀ Gambo 12 mm
Lunghezza complessiva 120 mm
Peso 105 g
Tipo di prodotto Punzoni

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 745500 7
EAN / GTIN 4049002002540
Codice del produttore R441 007 0

Descrizione

Esecuzione:

Corpo ottagonale con spina conica, temprato in modo uniforme. Nessuna scheggiatura della testa dello scalpello grazie alla testa bonificata.
Esecuzione robusta secondo DIN 6458 D. Testa di percussione bonificata.

Norma:

DIN 6458 D.
Sicurezza controllata a norma DIN 7255.

Materiale:

Qualità normale in acciaio al cromo-vanadio, corpo verniciato.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello