Scalpello per scanalare muri, Lunghezza complessiva: 250mm

Codice art.: 743300 250
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 250 mm
Larghezza dei taglienti 33 mm
Sezione codolo 23×13 mm
Peso 490 g
Tipo di prodotto Scalpelli

Identificazione e classificazione

Codice articolo 743300 250
EAN / GTIN 4049002001710
Codice del produttore R366 250 1
Produttore Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Esecuzione:

Corpo robusto ovale appiattito con tagliente a cuneo. Tagliente in esecuzione lucida, completamente temprato e riaffilabile più volte.

Norma:

Sicurezza controllata a norma DIN 7255.

Materiale:

Acciaio temprato al cromo-vanadio, superficie verniciata.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello