Scalpello da muratore piatto 200 mm

Codice art.: 742500 200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Lunghezza complessiva 200 mm
    Larghezza dei taglienti 23 mm
    ⌀ Gambo 16 mm
    Tipo di prodotto Scalpelli

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 742500 200
    EAN / GTIN 4049002001352
    Codice del produttore R350 200 1

    Descrizione

    Esecuzione:

    In acciaio sezione ottagonale, temprato e rinvenuto. Tagliente temprato in modo uniforme; ciò consente la riaffilatura multipla senza ritemprare. Lo speciale trattamento della testa di percussione ne previene la scheggiatura.

    Norma:

    DIN 7254 (piatto)
    Sicurezza controllata a norma DIN 7255.

    Materiale:

    Acciaio temprato al cromo-vanadio, verniciato d’oro per immersione.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello