Mechaniker-Kreuzmeißel, Sonderqualität 200 mm

Codice art.: 741100 200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
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
Codice articolo 741100 200
EAN / GTIN 7610733005826
Codice del produttore PB 815.10

Descrizione

Descrizione:

Werkstoff: Chrom-Vanadium-Speziallegierung. Oberfläche verchromt.
Ausführung: Ganz gehärtet und angelassen. Schneide gleichmäßig durchgehärtet; dadurch mehrfaches Nachschärfen ohne Nachhärten möglich. Spezielle Schlagkopfvergütung verhindert Absplitterungen am Meißelkopf. Sonderqualität , das heißt höchstmögliche Härte (ca. 59 HRC) bei besonderer Zähigkeit.

Proprietà:

ganze Länge: 200 mm
Gewicht: 273 g
Schneidenbreite: 10 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello