Scalpello piatto 250 mm

Codice art.: 740900 250
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
23 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 250 mm
Larghezza dei taglienti 28 mm
Peso 543 g
Tipo di prodotto Scalpelli

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 740900 250
EAN / GTIN 7610733086849
Codice del produttore 800.28-250

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio, ovale appiattito, temprato e rinvenuto. Tagliente indurito in modo uniforme; ciò consente la riaffilatura multipla senza ritemprare. Lo speciale trattamento della testa di percussione ne previene la scheggiatura.
Qualità speciale, particolarmente tenace e di elevata durezza (circa 59 HRC).

Materiale:

Lega speciale al cromo-vanadio, rivestimento colorato rosso.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello