Scalpello piatto 100 mm

Codice art.: 740500 100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
61 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 100 mm
Larghezza dei taglienti 15 mm
Peso 90 g
Tipo di prodotto Scalpelli

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 740500 100
EAN / GTIN 4049002000591
Codice del produttore 8699530

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio, ovale appiattito, temprato e rinvenuto. Tagliente indurito in modo uniforme; ciò consente la riaffilatura multipla senza ritemprare. Lo speciale trattamento della testa di percussione ne previene la scheggiatura.

Norma:

DIN 6453.
Sicurezza controllata a norma DIN 7255.

Materiale:

Acciaio temprato al cromo-vanadio, superficie verniciata.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello