Lame di ricambio complete di vite di fermo per lame 950 mm

Codice art.: 737210 950
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per barre singole fino a 19 HRC e/o 800 N/mm2 11 mm
Per barre singole fino a 40 HRC e/o 1200 N/mm2 9 mm
Per barre singole fino a 48 HRC e/o 1600 N/mm2 6 mm
Per barre doppie fino a 40 HRC e/o 1200 N/mm2 2×8 mm
Tipo di prodotto Fresa a lame riportate

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 737210 950
EAN / GTIN 4005887003003
Codice del produttore 87985135

Descrizione

Materiale:

Testa in acciaio speciale per utensili fucinato, taglienti temprati a induzione.

Per:

Tagliaferri e acciaio n. art. 737200.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi