Tronchese piccolo 390 mm

Codice art.: 731900 390
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 390 mm
Per barre singole fino a 19 HRC e/o 800 N/mm2 7 mm
Per barre singole fino a 40 HRC e/o 1200 N/mm2 5 mm
Per barre singole fino a 48 HRC e/o 1600 N/mm2 4 mm
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 731900 390
EAN / GTIN 4005887007506
Codice del produttore 87433020

Descrizione

Esecuzione:

Testa ad elevata precisione con una riduzione dello sforzo di troncatura fino al 25 %. Modello di piccole dimensioni, particolarmente maneggevole con impugnatura ergonomica di plastica.

Materiale:

Lama in acciaio speciale al cromo-vanadio bonificato.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello