Tronchese compatto CoBolt® 160 mm

Codice art.: 731750 160
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 160 mm
Per filo di acciaio dolce fino a ⌀ 5,3 mm
Per filo di acciaio semiduro fino a ⌀ 4,4 mm
Per filo armonico fino a ⌀ 3 mm
Denominazione originale prodotto CoBolt®
Tagliente temprate
Impugnatura rivestiti in plastica
Materiale Acciaio elettrico al cromo-vanadio
Superficie bonderizzati neri
Con molla no
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 731750 160
EAN / GTIN 4003773082668
Codice del produttore 71 01 160

Descrizione

Esecuzione:

Elevato rendimento di taglio grazie alla speciale trasmissione a leva con sforzo relativamente basso. Taglienti temprati a induzione (circa 64 HRC).
Tronchese bonderizzato nero, manici rivestiti in plastica.

Uso:

Per fili con resistenza alla trazione fino a 2000 N/mm2.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d'olio.