Cesoia per funi metalliche con manici rivestiti 160 mm

Codice art.: 731560 160
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Lunghezza complessiva 160 mm
    Per funi metalliche/Tondino in acciaio dolce di ⌀ 6 mm
    Per funi metalliche (massimo 1960 N/mm2) ⌀ 4 mm
    Tipo di prodotto Pinza tagliente

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 731560 160
    EAN / GTIN 4003773082354
    Codice del produttore 95 62 160

    Descrizione

    Esecuzione:

    Forma robusta, completamente in acciaio forgiato. Con articolazione avvitata e molla di apertura. Durezza taglienti 64 HRC. Manici rivestiti con guaina leggera in PVC.
    con manici dotati di rivestimenti in multicomponente.

    Uso:

    Per il taglio di funi metalliche, cavi a conduttori multipli, ecc.

    Materiale:

    Acciaio speciale al cromo-vanadio, temprato in bagno d’olio.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello