Cesoia per cavi a cricchetto per cavi con anima di acciaio (cavi ACSR) 340 mm

Codice art.: 731270 340
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Capacità di taglio 240 mm2
    Capacità di taglio fino a ⌀ 32 mm
    Lunghezza complessiva 340 mm
    Materiale Lama: Acciaio per utensili di qualità speciale, temprato in bagno d’olio
    Manici Tubo ovale in alluminio, alta resistenza
    Funzione cricchetto
    Tipo di prodotto Cesoia

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 731270 340
    EAN / GTIN 4003773081241
    Codice del produttore 95 32 340 SR

    Descrizione

    Esecuzione:

    Taglienti con rettifica di precisione e tagliente temprato a induzione. Azionamento mediante corona dentata a due posizioni per tagli leggeri e sforzo minimo grazie all'elevatissimo rapporto di moltiplicazione.

    Uso:

    Per il taglio di cavi (ACSR) con anima in acciaio con una e due mani. Ideali in punti stretti.

    Materiale:

    Acciaio per utensili di qualità speciale, forgiato, temprato in bagno d’olio.

    Accessori speciali:

    Lama di ricambio n. art. 731272.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello