Cesoia per cavi a cricchetto, Lunghezza complessiva: 430mm

Codice art.: 731220 430
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per conduttore multiplo di ⌀ 55 mm
Per conduttori singoli in rame/alluminio 450 / 500 mm2
Lunghezza complessiva 430 mm
Funzione cricchetto
Tipo di prodotto Cesoia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 731220 430
EAN / GTIN 2050001009319
Codice del produttore 80-067

Descrizione

Esecuzione:

Testa della cesoia con ganascia dentata a forma di falce e meccanismo a cremagliera. Nessuno spostamento della ganascia dentata grazie alla doppia guida. Possibilità di sbloccare (aprire) le cesoie in tutte le posizioni.

Vantaggi:

Elevata capacità di taglio grazie alla struttura compatta e al peso ridotto.

Uso:

Per la troncatura perfetta di cavi di rame e di alluminio. Anche per cavi blindati.

Materiale:

Lama in acciaio speciale.
Manici in acciaio legato con impugnatura di plastica.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello