{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per conduttore multiplo di ⌀ | 27 mm | |
Per conduttore singolo | 150 mm2 | |
Lunghezza complessiva | 500 mm | |
Normativa | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Impugnatura | isolati | |
Azionamento | meccanico, a due mani | |
Materiale | Manici: tubo in alluminio, alta resistenza | |
Testata | Fresa a inserti: acciaio elettrico al vanadio, forgiato, temprato in bagno d'olio. | |
Con molla | no | |
Tipo di prodotto | Cesoia |
Codice articolo | 730450 500 | |
EAN / GTIN | 4003773026785 | |
Codice del produttore | 95 17 500 | |
Manufacturer | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |