Cesoia per cavi grande, Lunghezza complessiva: 500mm

Codice art.: 730400 500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per conduttore multiplo di ⌀ 27 mm
Per conduttore singolo 150 mm2
Lunghezza complessiva 500 mm
Impugnatura Rivestimento in multicomponente
Azionamento meccanico, a due mani
Materiale Manici: tubo in alluminio, alta resistenza
Testata Fresa a inserti: acciaio elettrico al vanadio, forgiato, temprato in bagno d'olio.
Con molla no
Tipo di prodotto Cesoia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 730400 500
EAN / GTIN 4003773069966
Codice del produttore 95 12 500

Descrizione

Esecuzione:

Testa con taglienti a falcetto, manici in acciaio tubolare con impugnature in plastica.
Testa in esecuzione brunita, manici con rivestimenti in multicomponente.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello