{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Capacità di taglio | 95 mm2 | |
Capacità di taglio fino a ⌀ | 22 mm | |
Lunghezza complessiva | 245 mm | |
Denominazione originale prodotto | KT22 | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Impugnatura | Rivestimenti in plastica | |
Azionamento | meccanico, a una mano | |
Materiale | Acciaio speciale per utensili, forgiato | |
Superficie | lucido | |
Con molla | no | |
Tipo di prodotto | Cesoia |
Codice articolo | 730250 245 | |
EAN / GTIN | 4032248945528 | |
Codice del produttore | 1157830000 |