Cesoia per cavi, Lunghezza complessiva: 225mm

Codice art.: 730090 225
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Capacità di taglio 120 mm2
Capacità di taglio fino a ⌀ 23 mm
Lunghezza complessiva 225 mm
Tipo di prodotto Cesoia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 730090 225
EAN / GTIN 4003773088882

Descrizione

Esecuzione:

Testa con taglienti a falce. Cesoia brunita, manici con rivestimento in plastica.
Taglio netto e pulito senza schiacciamenti.
Due aree di taglio: il tagliente principale graduato è strutturato in maniera tale da tranciare i cavi più grandi e più piccoli stringendoli sempre nel punto più vicino all’articolazione, mentre il tagliente frontale si utilizza per la troncatura progressiva (“rosicchiamento”) dei cavi di maggiori dimensioni. Capacità molto elevata: taglia cavi a filo singolo in rame o alluminio fino a 35 mm², multifilo fino a 70 mm² e a filo sottile fino a 120 mm².

Uso:

Per tagliare cavi di rame e di alluminio.

Materiale:

Acciaio speciale per utensili, forgiato

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello