Serracapicorda 50

Codice art.: 729970 50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per sezione del filo 6 mm2 - 50 mm2
Peso 1,5 kg
Lunghezza complessiva 380 mm
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 729970 50
EAN / GTIN 8014212198730
Codice del produttore MPR50I

Descrizione

Esecuzione:

Testa robusta con trasmissione, dischi profilati rotanti incorporati. Manici tubolari con impugnature di gomma. Sezione trasversale dei dischi profilati visibile.
Con innovativa compressione i, adatta per cavi a fili multipli, compressi su più fili e cavi a fili sottili. Grazie alla compressione i si raggiungono valori di serraggio ben oltre la norma.

Uso:

Per terminali lamellari femmina e capicorda (esecuzione standard).

Nota:

Non adatta per capicorda secondo DIN e per terminali CNF francesi.
Pinze per terminali DIN e CNF francesi disponibili su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello