Esecuzione:
Grazie all’innovativa e brevettata tecnologia TLC (Tension/Lock/Cut) di EVO7i, la lavorazione delle fascette serracavi viene rivoluzionata grazie allo sforzo sensibilmente ridotto durante la fase di incollaggio. Un taglio pulito diventa davvero un gioco da ragazzi. I contraccolpi vengono eliminati e il carico fisico dell’utilizzatore viene sensibilmente ridotto.
Vantaggi:
- Legatura precisa con sforzo minimo grazie alla tecnologia TLC.
- Impugnatura antiscivolo per una presa sicura.
- Leggero alloggiamento in plastica rinforzata con fibra di vetro.
- Comoda regolazione della forza di trazione su 33 livelli.
- Area frontale lunga e sottile per condizioni di montaggio difficili in luoghi stretti.
- Gancio per applicare uno scomparto per utensili o agganciarlo a una parete portautensili.
- Lama facile da sostituire e cappuccio frontale. Sagomabile verso il basso con EVO7.
Pinza per fascette di cablaggio ergonomica con riduzione dell’impatto di taglio, quindi particolarmente delicata per le articolazioni durante l’utilizzo.
Uso:
Serraggio e taglio a livello precisi di fascette di cablaggio in un’unica operazione. Forza di trazione regolabile. Le fascette vengono tagliate perfettamente senza formazione di bava. L’estremità tagliata viene trattenuta dal trascinatore.
Per fascette di cablaggio di plastica.
Accessori speciali: