{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | NA0/1 | |
Lunghezza spina utile | 30 mm | |
Lunghezza complessiva | 130 mm | |
Lunghezza spina complessiva | 50 mm | |
Per ⌀ esterno cavo | 2 mm - 3,5 mm | |
Per ⌀ interno guaina | 1,25 mm - 1,75 mm | |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |
Codice articolo | 729930 0/1 | |
EAN / GTIN | 4031026185170 | |
Codice del produttore | 621-10001 |