Serracapicorda K05SYNCRO

Codice art.: 729905 K05SYNCRO
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Per sezione del filo 6 mm2 - 50 mm2
    Peso 1,2 kg
    Lunghezza complessiva 390 mm
    Tipo di prodotto Pinza di serraggio

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 729905 K05SYNCRO
    EAN / GTIN 4012078000079
    Codice del produttore K05

    Descrizione

    Esecuzione:

    Testa robusta con trasmissione, dischi profilati rotanti incorporati. Manici tubolari con impugnature di gomma. Sezione trasversale dei dischi profilati visibile.
    Regolazione del disco profilato utilizzando una sola mano. Garantisce una trasversalità sicura grazie alla regolazione sincronizzata del disco profilato. Con impugnatura in bicomponente ergonomica e protezione antiscivolo su ambo i lati.

    Uso:

    Per terminali lamellari femmina e capicorda (esecuzione standard).

    Nota:

    Non adatta per capicorda secondo DIN e per terminali CNF francesi.
    Pinze per terminali DIN e CNF francesi disponibili su richiesta.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello