Pinza combinata 16QU

Codice art.: 729880 16QU
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 325 mm
Per sezione del filo 0,5 mm2 - 16 mm2
Esecuzione impugnatura rivestiti in plastica
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 729880 16QU
EAN / GTIN 4012078027908
Codice del produttore K25

Descrizione

Esecuzione:

Grazie alla trasmissione a leva, l’arresto forzato garantisce un serraggio affidabile e una pressione di contatto uniforme. Manici in lamiera di acciaio con rivestimento in PVC.

Uso:

Per terminali lamellari maschio non isolati secondo DIN 46234.