Pinza per connettori coassiali, Per cavo coassiale di tipo: RG58/71

Codice art.: 729821 RG58/71
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per cavo coassiale di tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Adatte per cavo RG 58; 59; 62; 71
Lunghezza complessiva 225 mm
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 729821 RG58/71
EAN / GTIN 4045197891099
Codice del produttore 729821 RG58/71

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in acciaio con trasmissione a leva articolata. Manici con rivestimento di plastica. Limitazione delle forze di compressione tramite arresto forzato incorporato. Per il fissaggio di connettori BNC e TNC.
GARANT: in acciaio speciale ad alta resistenza. Bonifica speciale per le parti sottoposte a sollecitazioni particolari. Superficie brunita. Impugnatura ergonomica con protezione antiscivolo.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Pinza per connettori coassiali, Per cavo coassiale di tipo: RG58/71

Pinza per connettori coassiali, Per cavo coassiale di tipo: RG58/71

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  144.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  84.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Lunghezza complessiva 225 mm 202 mm
Adatte per cavo RG 58; 59; 62; 71 58; 59; 62
Tipo di prodotto Pinza di serraggio Pinza di serraggio

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello