{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 220 mm | |
Per sezione del filo | 0,5 mm2 - 10 mm2 | |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |
Codice articolo | 729722 10NIS | |
EAN / GTIN | 4003773051862 | |
Codice del produttore | 97 52 33 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pinza di serraggio 10NIS
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 114.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 84.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF 107.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Per sezione del filo | 0,5 mm2 - 10 mm2 | 1,5 mm2 - 10 mm2 | 0,1 mm2 - 10 mm2 |
Lunghezza complessiva | 220 mm | 230 mm | 225 mm |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio | Pinza di serraggio | Pinza di serraggio |