Pinza di serraggio F28/48

Codice art.: 729720 F28/48
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 230 mm
Per sezione del filo 0,25 mm2 - 2,5 mm2
Per connettori piatti F2,8 / F4,8
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 729720 F28/48
EAN / GTIN 4045197186515
Codice del produttore 729720 F28/48

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in acciaio con trasmissione a leva articolata. Limitazione delle forze di compressione tramite arresto forzato incorporato.
Esecuzione economica. F48/63 con sede per connettori piatti.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello