{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 225 mm | |
Per sezione del filo | 1,5 – 6 mm2; 0,35 – 1 mm2 | |
Spelatura per conduttore di ⌀ | 6 mm2 | |
Tagliaviti per perno filettato | M2,6 – M5 | |
Con funzione spellafili | si | |
Con funzione di taglio | si | |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |
Codice articolo | 729701 225 | |
EAN / GTIN | 4067263499572 | |
Codice del produttore | 729701 225 |