Pinza di serraggio a 4 spine DigiCrimp, impugnature bimateriale 6,0/K

Codice art.: 729550 6,0/K
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per sezione del filo 0,14 mm2 - 6 mm2
Lunghezza complessiva 250 mm
Arresto forzato si
Display digitale si
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 729550 6,0/K
EAN / GTIN 4003773063216
Codice del produttore 97 52 65 DG

Descrizione

Esecuzione:

Serraggio affidabile grazie all’arresto forzato e all’avanzamento sincrono delle spine di serraggio.
Verifica dell’impostazione predefinita mediante spina di riscontro allegata.
Avanzamento della spina di serraggio regolabile con passi di 0,01 mm e visualizzabile a display. Funzione di ritaratura. Controllo elettronico dell'usura. Varie funzioni di regolazione.
Con presa di contatto standard per contatti Harting, HTS, Ilme e simili.

Uso:

Per contatti maschio e femmina torniti.

Fornitura:

Pinza di serraggio a 4 spine nella valigetta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello