Pinza di serraggio a 4 spine MicroCrimp, impugnature bimateriale 6,0/K

Codice art.: 729540 6,0/K
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per sezione del filo 0,14 mm2 - 6 mm2
Lunghezza complessiva 230 mm
Arresto forzato si
Display digitale no
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 729540 6,0/K
EAN / GTIN 4003773045236
Codice del produttore 97 52 65

Descrizione

Esecuzione:

Serraggio affidabile grazie all’arresto forzato e all’avanzamento sincrono delle spine di serraggio.
Verifica dell’impostazione predefinita mediante spina di riscontro allegata.
Avanzamento della spina di serraggio regolabile con passi di 0,01 mm.
Con presa di contatto standard per contatti Harting, HTS, Ilme e simili.

Uso:

Per contatti maschio e femmina torniti.

Fornitura:

Pinza di serraggio a 4 spine nella valigetta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello