Assortimento per serraggio di capicorda pinza di serraggio Twistor16 inclusa 1

Codice art.: 729469 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 265 mm
Larghezza 170 mm
Altezza 68 mm
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 729469 1
EAN / GTIN 4003773083474
Codice del produttore 97 90 13

Descrizione

Esecuzione:

Set completo per il serraggio dei capicorda isolati più comuni. Pinza di serraggio
autoregolante Twistor16 con testa crimpatrice ruotabile e 8 posizioni di arresto per sezioni trasversali da 0,14 a 16 mm² (serraggio quadro).

Fornitura:

Pinza di serraggio n. art. 729446 Dim. 16 e 1.190 capicorda comuni (0,50 – 16 mm²) in robusta
cassetta di plastica (TANOS MINI-systainer®) con 2 inserti in plastica impilabili.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello