{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 190 mm | |
Per sezione del filo | 0,08 mm2 - 6 mm2 | |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |
Codice articolo | 729460 16 | |
EAN / GTIN | 4049002058981 | |
Codice del produttore | R610 088 3 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Pinza di serraggio per capicorda, Per sezione del filo: 16mm2
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 181.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 149.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 159.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 110.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Per sezione del filo | 0,08 mm2 - 6 mm2 | 0,08 mm2 - 10 mm2 | 2,5 mm2 - 16 mm2 | 0,08 mm2 - 10 mm2 |
Lunghezza complessiva | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio | Pinza di serraggio | Pinza di serraggio | Pinza di serraggio |