Pinza di serraggio per capicorda 16 mm2

Codice art.: 729451 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per sezione del filo (mm2) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 180 mm
Per sezione del filo 0,08 mm2 - 16 mm2
Normativa DIN 46228
Superficie cromata
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 729451 16
EAN / GTIN 4049002111105
Codice del produttore R610 185 6

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in acciaio con trasmissione a leva articolata. Limitazione delle forze di compressione tramite arresto forzato incorporato.
Pinza cromata e ganasce brunite.
Serraggio parallelo preciso grazie alle ganasce sincrone. Serraggio quadro conforme alle norme DIN = superfici di contatto ottimali.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello