Pinza di serraggio per capicorda 16 mm2

Codice art.: 729411 16
Sconto
152.00 CHF
Prezzo valido fino al 31 lug 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per sezione del filo (mm2) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 225 mm
Per sezione del filo 10 mm2 - 16 mm2
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 729411 16
EAN / GTIN 4045197891228
Codice del produttore 729411 16

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in acciaio con trasmissione a leva articolata. Limitazione delle forze di compressione tramite arresto forzato incorporato.
GARANT: maneggevoli grazie a un incavo per l’intero campo di serraggio e all’introduzione frontale dei capicorda. Il movimento parallelo delle ganasce assicura un serraggio uniforme per l’intera lunghezza dei capicorda. Impugnatura ergonomica con protezione antiscivolo. Forma di serraggio a norma DIN 46228.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello