{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 145 mm | |
Per sezione del filo | 0,25 mm2 - 2,5 mm2 | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Numero di cavità | 4 | |
Impugnatura | Rivestimento in multicomponente | |
Materiale | Acciaio speciale per utensili, forgiato, temprato in bagno d'olio | |
Superficie | lucidato | |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |
Codice articolo | 729405 2,5 | |
EAN / GTIN | 4003773071754 | |
Codice del produttore | 97 68 145 A |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Pinza di serraggio per capicorda isolata a norme VDE 2,5 mm2
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
34 pezzi in magazzino
CHF 32.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 22.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di cavità | 4 | |
Per sezione del filo | 0,25 ;2,5 | 0,25 ;2,5 |
Lunghezza complessiva | 145 | 150 |
Impugnatura | Rivestimento in multicomponente | |
Superficie | lucidato | |
Materiale | Acciaio speciale per utensili, forgiato, temprato in bagno d'olio | |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio | Pinza di serraggio |