Pinza di serraggio per connettori Scotchlok™, Per ⌀ Conduttore: 0,4-1,1mm

Codice art.: 729390 0,4-1,1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ⌀ Conduttore (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 155 mm
Per ⌀ conduttore 0,4 mm - 1,1 mm
Processo di produzione forgiato
Superficie bonderizzato
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 729390 0,4-1,1
EAN / GTIN 4003773028239
Codice del produttore 97 50 01

Descrizione

Esecuzione:

Corpo della pinza forgiato. Pinza bonderizzata nera, testa in esecuzione lucidata. Con apertura a molla. Manici rivestiti in plastica.

Uso:

Per il serraggio dei cavi di comunicazione o di segnale con isolamento in plastica secondo il principio del contatto a U nei connettori singoli Scotchlok™. Nessuna spelatura, contatto ad opera degli elementi a U.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello