Tronchese a tagliente laterale multifunzione isolamento a norme VDE 180 mm

Codice art.: 728790 180
Sconto
58.50 CHF
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Lunghezza complessiva 180 mm
    Capacità di taglio filo armonico di ⌀ 2 mm
    Testa piegata 25 grado
    Spelatura per conduttore di ⌀ 1,5 mm; 2,5 mm
    Per capicorda 1,5 mm2; 2,5 mm2
    Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Impugnatura Rivestimento in multicomponente
    Processo di produzione Taglienti temprati a induzione (ca. 64 HRC)
    Materiale Acciaio speciale per utensili
    Superficie pinza lucido
    Peso 270 g
    Tipo di prodotto Pinza tagliente

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 728790 180
    EAN / GTIN 4007582006488
    Codice del produttore S021-1850/40RV-11

    Descrizione

    Esecuzione:

    Taglienti di precisione temprati a induzione (ca. 64 HRC), per filo armonico. Spellafili di precisione per conduttori a un filo (robusti) 1,5 e 2,5 mm2. Dispositivo di compressione di precisione per capicorda 1,5 e 2,5 mm2. Utensile per tagliare a misura in piano viti in ottone e in rame M3,5 e M4. Dispositivo di curvatura per curvare occhielli per conduttori in rame robusti ⌀ 4, 5 e 6 mm. Manici con rivestimento robusto isolati fino a 1000 V a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Alte prestazioni di taglio e crimpaggio grazie ad un rapporto ottimale di moltiplicazione.

    Uso:

    Ideali per lavori su impianti elettrici − esecuzione curvata per una migliore ergonomia e una visuale libera sull’area di lavoro.

    Materiale:

    Acciaio speciale per utensili, pinza in esecuzione lucida, manici con rivestimenti multicomponente.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello