{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 160 mm | |
Taglia fili fino a ⌀ | 2,5 mm | |
Impugnatura | Rivestimento in multicomponente | |
Materiale | Acciaio speciale per utensili | |
Superficie | cromato | |
Spelatura per conduttore di ⌀ | 0,5 - 0,75 / 1,5 / 2,5 mm2 | |
Peso | 139 g | |
Tipo di prodotto | Pinza multifunzione |
Codice articolo | 728785 160 | |
EAN / GTIN | 4003773071426 | |
Codice del produttore | 13 05 160 |