Forbici spellafili per elettronica 140 mm

Codice art.: 728765 140
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Lunghezza complessiva 140 mm
    Spelatura per conduttore di ⌀ 0,03 mm - 1 mm
    Esecuzione impugnatura Rivestimento in multicomponente
    Materiale Acciaio speciale per utensili, temprato in bagno d'olio
    Con molla si
    Con vite di regolazione della profondità di spellatura si
    Tipo di prodotto Cesoia

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 728765 140
    EAN / GTIN 4003773071648
    Codice del produttore 11 82 130

    Descrizione

    Esecuzione:

    Pinza in esecuzione lucida, manici con rivestimenti multicomponente e molla di apertura. Con vite di regolazione della profondità di spellatura al ⌀ desiderato del filo o del trefolo. Con tagliente allungato per tagliare fili sottili con precisione anche in aree strette.

    Uso:

    Per tagliare e spellare conduttori a un filo, multifilo e flessibili fino a ⌀ 1,0 mm.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello