Pinza spellafili automatica AS

Codice art.: 728705 AS
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 195 mm
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 728705 AS
EAN / GTIN 4049002012303
Codice del produttore R708 218 3

Descrizione

Esecuzione:

Pinza in esecuzione brunita, manici rivestiti in multicomponente.

Vantaggi:

Utilizzabili indipendentemente dalla resistenza e dalle dimensioni del materiale isolante. Nessuno schiacciamento o deformazione delle estremità dei cavi. Scorre con facilità. Lame intercambiabili.

Uso:

Per una spelatura di alta qualità e priva di danni di tutti i cavi elettrici a uno o più conduttori, in particolare con isolamenti difficili da lavorare (ad es. Teflon®).
Per cavi AS Interface (rientranza lama per custodia esterna ed entrambi i conduttori singoli).

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi