Pinza spelafili STRIPAX® 6UL mm2

Codice art.: 728645 6UL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
46 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per sezione del filo (mm2) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Stripmax Ultimate
Lunghezza complessiva 190 mm
Per sezione del filo 0,25 mm2 - 6 mm2
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 728645 6UL
EAN / GTIN 4050118274158
Codice del produttore 1468880000

Descrizione

Esecuzione:

Corpo leggero in plastica rinforzata con fibra di vetro, elevata stabilità. Le lame si adattano automaticamente al diametro dei cavi. La guaina isolante viene tagliata e sfilata in un’unica operazione. Con battuta longitudinale e troncafilo.
Guscio superiore dell’impugnatura amovibile, grandezza variabile dell’impugnatura per mani grandi o piccole (a partire da Dim. 6UL). Anche per estrazione parziale.
Stripax® Ultimate per isolamenti duri.

Ricambi:

Lama di ricambio disponibile al n. art. 728710.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello